Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging RA50-XL-FA125.8

  • ERIKS:14177251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,27/ stukexcl. btw

€ 103,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RA
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
50 mm
Hoogte
155.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
127 mm
Dynamisch draaggetal
37500 N
Statisch draaggetal
23200 N