Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging RA30-XL

  • ERIKS:11670044
  • Fabrikant:4012802792720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,62/ stukexcl. btw

€ 51,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RA
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Hoogte
112.7 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90.5 mm
Lager
RAE30-XL-NPP-B
Behuizing
FLAN62-MSB
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11300 N