Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging RA25-XL

  • ERIKS:11670043
  • Fabrikant:4012802792744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,81/ stukexcl. btw

€ 43,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RA
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Hoogte
95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
76 mm
Lager
RAE25-XL-NPP-B
Behuizing
FLAN52-MSB
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N