€ 33,35/ stukexcl. btw
€ 40,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RA |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Hoogte | 90.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 71.5 mm |
Lager | RAE20-XL-NPP-B |
Behuizing | FLAN47-MSB |
Dynamisch draaggetal | 12800 N |
Statisch draaggetal | 6600 N |