Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging RA15-XL

  • ERIKS:11670040
  • Fabrikant:4012802792805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,56/ stukexcl. btw

€ 36,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RA
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
15 mm
Hoogte
81 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Lager
RAE15-XL-NPP-B
Behuizing
FLAN40-MSB
Dynamisch draaggetal
10100 N
Statisch draaggetal
4750 N