Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging PME60-XL-N

  • ERIKS:23195608
  • Fabrikant:4012802836790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 181,22/ stukexcl. btw

€ 219,28incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PME
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Hoogte
195 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
160 mm
Lager
GRAE60-XL-NPP-B
Behuizing
ME12
Dynamisch draaggetal
52000 N
Statisch draaggetal
36000 N