Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging PME50-XL-N

  • ERIKS:23195713
  • Fabrikant:4012802837056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 116,18/ stukexcl. btw

€ 140,58incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PME
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Hoogte
165 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
135 mm
Lager
GRAE50-XL-NPP-B
Behuizing
ME10
Dynamisch draaggetal
35000 N
Statisch draaggetal
23200 N