Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging PME45-XL

  • ERIKS:23195533
  • Fabrikant:4012802804287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 107,87/ stukexcl. btw

€ 130,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PME
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Hoogte
155 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
GRAE45-XL-NPP-B
Behuizing
ME09
Dynamisch draaggetal
32500 N
Statisch draaggetal
20400 N