€ 66,93/ stukexcl. btw
€ 80,99incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PME |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Hoogte | 125 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 100 mm |
Lager | GRAE30-XL-NPP-B |
Behuizing | ME06 |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11300 N |