€ 96,79/ stukexcl. btw
€ 117,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GRA |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Hoogte | 155.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 127 mm |
Lager | GRAE50-XL-NPP-B |
Behuizing | 1x FLAN90-MSB, 1x FLAN90-MSA |
Dynamisch draaggetal | 37500 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |