€ 89,35/ stukexcl. btw
€ 108,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GRA |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 45 mm |
Hoogte | 149.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 120.5 mm |
Lager | GRAE45-XL-NPP-B |
Behuizing | 1x FLAN85-MSB, 1x FLAN85-MSA |
Dynamisch draaggetal | 34500 N |
Statisch draaggetal | 20400 N |