€ 71,93/ stukexcl. btw
€ 87,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GRA |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Hoogte | 147.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 119 mm |
Lager | GRAE40-XL-NPP-B |
Behuizing | 1x FLAN80-MSB, 1x FLAN80-MSA |
Dynamisch draaggetal | 34500 N |
Statisch draaggetal | 19800 N |