€ 58,86/ stukexcl. btw
€ 71,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GRA |
Huistype | Rond |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Hoogte | 122 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 100 mm |
Lager | GRAE35-XL-NPP-B |
Behuizing | 1x FLAN72-MSB, 1x FLAN72-MSA |
Dynamisch draaggetal | 25500 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |