Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging GRA30-XL

  • ERIKS:23196016
  • Fabrikant:4012802792560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,92/ stukexcl. btw

€ 57,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GRA
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Hoogte
112.7 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90.5 mm
Lager
GRAE30-XL-NPP-B
Behuizing
1x FLAN62-MSB, 1x FLAN62-MSA
Dynamisch draaggetal
20700 N
Statisch draaggetal
11300 N