Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging GRA25-XL

  • ERIKS:11669897
  • Fabrikant:4012802792584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,90/ stukexcl. btw

€ 48,28incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GRA
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Hoogte
95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
76 mm
Lager
GRAE25-XL-NPP-B
Behuizing
1x FLAN52-MSB, 1x FLAN52-MSA
Dynamisch draaggetal
14900 N
Statisch draaggetal
7800 N