Eriks
INA

INA Flenslagerblok rond Excentrische klemring bevestiging GRA20-XL

  • ERIKS:11669896
  • Fabrikant:4012802808179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,64/ stukexcl. btw

€ 46,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GRA
Huistype
Rond
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Hoogte
90.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
71.5 mm
Lager
GRAE20-XL-NPP-B
Behuizing
1x FLAN47-MSB, 1x FLAN47-MSA
Dynamisch draaggetal
13600 N
Statisch draaggetal
6600 N