Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Uitsparing voor spanstift in binnenring RCJTL35-N

  • ERIKS:11835496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,18/ stukexcl. btw

€ 118,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJTL..-N
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Uitsparing voor spanstift in binnenring
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
92 mm
Hoogte
155 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
CJT07
Behuizing
GLE35-XL-KRR-B
Dynamisch draaggetal
27500 N
Statisch draaggetal
15300 N