Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Trekbus bevestiging RCJTA40-XL-N

  • ERIKS:24027421
  • Fabrikant:4012802825909
Image 1
Opslaan in lijst

€ 114,35/ stukexcl. btw

€ 138,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJTA
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
105 mm
Hoogte
172 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143.5 mm
Lager
GSH40-XL-2RSR-B
Behuizing
CJT08
Dynamisch draaggetal
29500 N
Statisch draaggetal
19800 N