Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Trekbus bevestiging RCJTA35-XL-N

  • ERIKS:11835493
  • Fabrikant:4012802820461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,10/ stukexcl. btw

€ 124,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJTA
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
92 mm
Hoogte
155 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
GSH35-XL-2RSR-B
Behuizing
CJT07
Dynamisch draaggetal
24900 N
Statisch draaggetal
15300 N