€ 86,27/ stukexcl. btw
€ 104,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJTA |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 80 mm |
Hoogte | 142 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 116.5 mm |
Lager | GSH30-XL-2RSR-B |
Behuizing | CJT06 |
Dynamisch draaggetal | 20100 N |
Statisch draaggetal | 11600 N |