Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Trekbus bevestiging RCJTA20-XL-N

  • ERIKS:11835490
  • Fabrikant:4012802823622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,19/ stukexcl. btw

€ 88,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJTA
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
61 mm
Hoogte
112 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90 mm
Lager
GSH20-XL-2RSR-B
Behuizing
CJT04
Dynamisch draaggetal
12700 N
Statisch draaggetal
6600 N