€ 299,21/ stukexcl. btw
€ 362,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJTY |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 65 mm |
Lengte | 160 mm |
Hoogte | 258 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 216 mm |
Lager | GYE65-214-XL-KRR-B |
Behuizing | CJT13/14 |
Dynamisch draaggetal | 62000 N |
Statisch draaggetal | 44000 N |