Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging RCJTY60-XL-N

  • ERIKS:14185206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,67/ stukexcl. btw

€ 198,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJTY
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
138 mm
Hoogte
238 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
202 mm
Lager
GYE60-XL-KRR-B
Behuizing
CJT12