€ 97,91/ stukexcl. btw
€ 118,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJTY |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 116 mm |
Hoogte | 190 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 157 mm |
Lager | GYE50-XL-KRR-B |
Behuizing | CJT10 |