€ 339,25/ stukexcl. btw
€ 410,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJTY |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 155 mm |
Hoogte | 197 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 157 mm |
Lager | GYE50-KRR-B-FA107-VA |
Behuizing | GEH.CJT10-TV |
Dynamisch draaggetal | 33500 N |
Statisch draaggetal | 22100 N |