€ 303,44/ stukexcl. btw
€ 367,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJTY |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 108 mm |
Hoogte | 188.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 148.5 mm |
Lager | GYE45-KRR-B-FA107-VA |
Behuizing | GEH.CJT09-TV |
Dynamisch draaggetal | 31500 N |
Statisch draaggetal | 19400 N |