€ 259,89/ stukexcl. btw
€ 314,47incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJTY |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 100 mm |
Hoogte | 176 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 144 mm |
Lager | GYE40-KRR-B-FA107-VA |
Behuizing | GEH.CJT08-TV |
Dynamisch draaggetal | 31500 N |
Statisch draaggetal | 18900 N |