Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging RCJTY35-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835501
  • Fabrikant:4054366714985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 220,55/ stukexcl. btw

€ 266,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJTY
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
35 mm
Lengte
90 mm
Hoogte
163 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
GYE35-KRR-B-FA107-VA
Behuizing
GEH.CJT07-TV
Dynamisch draaggetal
24600 N
Statisch draaggetal
14600 N