Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging RCJTY30-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835499
  • Fabrikant:4054366714978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 185,43/ stukexcl. btw

€ 224,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJTY
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
30 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
148 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
117 mm
Lager
GYE300-KRR-B-FA107-VA
Behuizing
GEH.CJT06TV
Dynamisch draaggetal
18700 N
Statisch draaggetal
10700 N