€ 45,15/ stukexcl. btw
€ 54,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJTY |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 70 mm |
Hoogte | 124 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 99 mm |
Lager | GYE25-XL-KRR-B |
Behuizing | CJT05 |
Dynamisch draaggetal | 14900 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |
€ 43,92/ stukexcl. btw
€ 53,14incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026