€ 125,31/ stukexcl. btw
€ 151,63incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RCJTY |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 63.8 mm |
Hoogte | 114 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90 mm |
Lager | GYE20-KRR-B-FA107-VA |
Behuizing | GEH.CJT04-TV |
Dynamisch draaggetal | 12300 N |
Statisch draaggetal | 6300 N |