Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging RCJTY15-XL

  • ERIKS:11670124
  • Fabrikant:4012802821314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,36/ stukexcl. btw

€ 46,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RCJTY
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
15 mm
Lengte
57 mm
Hoogte
99 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
76.5 mm
Lager
GYE15-XL-KRR-B
Behuizing
CJT03
Dynamisch draaggetal
9800 N
Statisch draaggetal
4750 N