Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging RATY40-XL

  • ERIKS:24027399
  • Fabrikant:4012802808766
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,06/ stukexcl. btw

€ 67,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RATY
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
100 mm
Hoogte
151 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
119 mm
Lager
GAY40-XL-NPP-B
Behuizing
FLAN80-MST
Dynamisch draaggetal
32500 N
Statisch draaggetal
19800 N