Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging RATY35-XL

  • ERIKS:11670085
  • Fabrikant:4012802808780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,58/ stukexcl. btw

€ 56,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RATY
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
93.7 mm
Hoogte
123 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
100 mm
Lager
GAY35-XL-NPP-B
Behuizing
FLAN72-MST
Dynamisch draaggetal
27500 N
Statisch draaggetal
15300 N