Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging RATY30-XL

  • ERIKS:11670084
  • Fabrikant:4012802796025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,21/ stukexcl. btw

€ 46,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RATY
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
84 mm
Hoogte
112.7 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90.5 mm
Lager
AY30-XL-NPP-B
Behuizing
FLAN62-MST
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11300 N