€ 31,89/ stukexcl. btw
€ 38,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RATY |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 71 mm |
Hoogte | 95.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76.2 mm |
Lager | AY25-XL-NPP-B |
Behuizing | FLAN52-MST |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |