€ 27,73/ stukexcl. btw
€ 33,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RATY |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Plaatstaal |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 15 mm |
Lengte | 58.7 mm |
Hoogte | 81 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 63.5 mm |
Lager | AY15-XL-NPP-B |
Behuizing | FLAN40-MST |
Dynamisch draaggetal | 10100 N |
Statisch draaggetal | 4750 N |