Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging RATY12-XL

  • ERIKS:11670080
  • Fabrikant:4012802804454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,27/ stukexcl. btw

€ 33,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RATY
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Plaatstaal
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
12 mm
Lengte
58.7 mm
Hoogte
81 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Lager
AY12-XL-NPP-B
Behuizing
FLAN40-MST
Dynamisch draaggetal
9800 N
Statisch draaggetal
4750 N