Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging PCJTY50-XL-N

  • ERIKS:14185296
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,14/ stukexcl. btw

€ 112,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJTY
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
111 mm
Hoogte
180 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
148.5 mm
Lager
GAY50-XL-NPP-B
Behuizing
CJT10