Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging PCJTY45-XL-I

  • ERIKS:11669979
  • Fabrikant:4012802802184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 79,79/ stukexcl. btw

€ 96,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PCJTY
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
111 mm
Hoogte
180 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
148.5 mm
Lager
GAY45-NPP-B
Behuizing
CJT09
Dynamisch draaggetal
34500 N
Statisch draaggetal
20400 N