€ 59,65/ stukexcl. btw
€ 72,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJTY |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 92 mm |
Hoogte | 155 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Lager | GAY35-XL-NPP-B |
Behuizing | CJT07 |
Dynamisch draaggetal | 27500 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |