€ 36,09/ stukexcl. btw
€ 43,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJTY |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 12 mm |
Lengte | 57 mm |
Hoogte | 99 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76.5 mm |
Lager | GAY12-XL-NPP-B |
Behuizing | CJT03 |
Dynamisch draaggetal | 10100 N |
Statisch draaggetal | 4750 N |