Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging GLCTEY30

  • ERIKS:11833904
  • Fabrikant:4012802804737
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,06/ stukexcl. btw

€ 61,78incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GLCTEY
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11300 N