Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging GLCTEY20

  • ERIKS:11833900
  • Fabrikant:4012802806076
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,51/ stukexcl. btw

€ 45,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GLCTEY
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Dynamisch draaggetal
13600 N
Statisch draaggetal
6600 N