Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging FLCTEY40-XL-N

  • ERIKS:14177370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,23/ stukexcl. btw

€ 87,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
FLCTEY
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
100 mm
Hoogte
150 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
119 mm
Lager
AY40-XL-NPP-B
Behuizing
LCTE08
Dynamisch draaggetal
32500 N
Statisch draaggetal
19800 N