€ 49,10/ stukexcl. btw
€ 59,41incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | FLCTEY |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 84 mm |
Hoogte | 112.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90.5 mm |
Lager | AY30-XL-NPP-B |
Behuizing | LCTE06 |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11300 N |