Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging FLCTEY25-XL

  • ERIKS:23195762
  • Fabrikant:4012802787825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,67/ stukexcl. btw

€ 49,21incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
FLCTEY
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
71 mm
Hoogte
97 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
76.2 mm
Lager
AY25-XL-NPP-B
Behuizing
LCTE05
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N