Eriks
INA

INA Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging TCJT65-214-XL

  • ERIKS:23525059
  • Fabrikant:4012802818444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 369,46/ stukexcl. btw

€ 447,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
TCJT
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
65 mm
Lengte
160 mm
Hoogte
258 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
216 mm
Lager
GE65-214-XL-KTT-B
Behuizing
CJT13 / 14
Dynamisch draaggetal
62000 N
Statisch draaggetal
44000 N