€ 177,00/ stukexcl. btw
€ 214,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | TCJT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 134 mm |
Hoogte | 222 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 184 mm |
Lager | GE55-XL-KTT-B |
Behuizing | CJT11 |
Dynamisch draaggetal | 46000 N |
Statisch draaggetal | 29000 N |