€ 133,17/ stukexcl. btw
€ 161,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | TCJT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 116 mm |
Hoogte | 190 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 157 mm |
Lager | GE50-KTT-B |
Behuizing | CJT10 |
Dynamisch draaggetal | 37500 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |